詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590CM-3

品名 : 20-52/20-55mm 内外兼用スナップリングプライヤー

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 S-027
リング径 軸用:20~52mm
穴用:20~55mm
全長 140mm
重量 85g
軸・穴両用タイプ
握ることで左右の爪が逆の動きをするので、軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分け可能。
バネ付き
【サイズ(画像参照)】
A:140mm   B:80mm  C:95mm   D:9mm   E:65°
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0333ページ
バリエーション一覧
EA590CM-1A 2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー
EA590CM-2 10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー
EA590CM-3 20-52/20-55mm 内外兼用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • A:140mm   B:80mm  C:95mm   \nD:9mm   E:65°

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top