品番 : EA590CM-2
品名 : 10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | S-026 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 軸:10~40mm、穴:10~40mm | 全長 | 140mm |
| 重量 | 85g | ||
| 軸・穴両用タイプ | |||
| 握ることで左右の爪が逆の動きをするので、軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分けが可能。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590CM-1A 2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
| EA590CM-2 10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
| EA590CM-3 20-52/20-55mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
