詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590MC-2

品名 : 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)

錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

先端角度 ストレート リング径:軸 17~23mm
リング径:穴 16~26mm 全長 150mm
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 21:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ

代替品

EA590HC-1
  • 品番

    EA590HC-1

  • コメント

    違い:メーカー、適応リング径等

バリエーション一覧
EA590MC-1 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
EA590MC-2 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
EA590MC-3 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
EA590MC-4 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top