品番 : EA590MC-3
品名 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
錆や腐食に強い黒色仕上げ
仕様
| 先端角度 | ストレート | リング径:軸 | 24~37mm |
|---|---|---|---|
| リング径:穴 | 27~45mm | 全長 | 195mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590MC-1 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ-(内外兼用) |
| EA590MC-2 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ-(内外兼用) |
| EA590MC-3 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ-(内外兼用) |
| EA590MC-4 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ-(内外兼用) |

