詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590MD-60

品名 : 6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

内外兼用、カムロック式で切替簡単

仕様

〈セット内容〉 7点セット
・EA590MD-1
(1.0mm先/18°内外兼用リングプライヤー)
・EA590MD-2
(1.2mm先/18°内外兼用リングプライヤー)
・EA590MD-3
(1.8mm先/18°内外兼用リングプライヤー )
・EA590MD-11
(1.0mm先/90°内外兼用リングプライヤー)
・EA590MD-12
(1.2mm先/90°内外兼用リングプライヤー)
・EA590MD-13
(1.8mm先/90°内外兼用リングプライヤー)
・ケース
重量 924g(ケース込み)
ケースサイズ 265×175×55mm 全長 150mm、185mm
内外兼用、カムロック式で切替簡単
スプリング入り
追加説明
カタログ価格

39,200 (税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/27 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ

代替品

EA590HA-56
  • 品番

    EA590HA-56

  • コメント

    違い:メーカー・適応リング径等

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top