品番 : EA590MR
品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(強力型)
錆や腐食に強い黒色仕上げ
仕様
| <セット内容> | 10点セット ・軸用プライヤー×1丁 ・穴用プライヤー×1丁 ・先端チップ×8組 |
先端角度 | φ2.7mm(黒):0°、15°、45°、90° φ3.0mm(シルバー):0°、15°、45°、90° |
|---|---|---|---|
| 重量 | 280g | ||
| 軸用プライヤー仕様 ・リング径:38~95mm ・全長:242mm |
|||
| 穴用プライヤー仕様 ・リング径:62~101mm ・全長:242mm |
|||
| φ2.7mmの0°と90°の替クローは品番設定ありません。 | |||
| 工具鋼製 | |||
| クロー装着時 270mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/27 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590MR-12 : 3.0mm クローセット(EA590MR用) |
| オプション | EA590MR-13 : 2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用) |

