品番 : EA590SE-14
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 4 031 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 215mm |
| 先端チップ径 | φ2.3mm | 先端角度 | 90° |
| サイズ | J31 | 重量 | 195g |
| クロムメッキ | |||
| ローレット付ハンドル | |||
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590SE-12 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SE-13 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SE-14 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SE-15 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

