詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590SE-12

品名 : 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6544 4 011
リング径(mm) 12~25 全長(mm) 130
先端角度 90° サイズ J11
先端チップ径(φmm) 1.3 重量 90g
クロムメッキ
ローレット付ハンドル
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力
0°先曲がりタイプ
追加説明
カタログ価格

5,360 (税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/05 20:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0330ページ

代替品

EA590A-1
  • 品番

    EA590A-1

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA590SE-11 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
EA590SE-12 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
EA590SE-13 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
EA590SE-14 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
EA590SE-15 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top