品番 : EA590SE-13
品名 : 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 4 021 |
|---|---|---|---|
| リング径(mm) | 19~60 | 全長(mm) | 170 |
| 先端角度 | 90° | サイズ | J21 |
| 先端チップ径(φmm) | 1.8 | 重量 | 135g |
| クロムメッキ | |||
| ローレット付ハンドル | |||
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
| 0°先曲がりタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
代替品
![]() |
|

