品番 : EA590SE-11
品名 : 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 4 001 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 8~13 | 全長(mm) | 130 |
先端角度 | 90° | サイズ | J01 |
先端チップ径(φmm) | 0.9 | 重量 | 90g |
クロムメッキ | |||
ローレット付ハンドル | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
0°先曲がりタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0333ページ |
代替品
![]() |
|