品番 : EA590SF-11
品名 : 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 6 001 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 8~13 | 全長(mm) | 130 |
先端角度 | 90° | サイズ | J01 |
先端チップ径(φmm) | 0.9 | 重量 | 100g |
磨き仕上げ | |||
ビニールコートハンドル | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
90°先曲がりタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0339ページ |
代替品
|