品番 : EA590SF-14
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 6 031 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 40~100 | 全長(mm) | 215 |
先端角度 | 90° | サイズ | J31 |
先端チップ径(φmm) | 2.3 | 重量 | 215g |
磨き仕上げ | |||
ビニールコートハンドル | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
90°先曲がりタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0333ページ |
代替品
![]() |
|