詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BX-1

品名 : 約13mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)

耐久性の良い真鍮製

仕様

〈セット内容〉 アルファベッド(A-Z):26枚、
数字(1~0):10枚、
コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、
ピリオド:2枚、
スペース大:2枚、スペース小:1枚

(合計:45枚)
材質 真鍮
文字サイズ 約12.7mm プレートサイズ 51(H)×20(W)mm ※
(例:アルファベット【A】)
※文字によってプレート幅(W)は異なります。
インクはEA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)をご使用下さい。
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
読みやすい字体
耐久性の良い真鍮製
刷毛やローラーを使いインクの使用することも、スプレーインクを使用することもできます。
使用後はペイント用溶剤で洗えます。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/26 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA591BX-1 約13mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-2 約19mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-3 約25mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-5 約51mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-6 約64mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-7 約76mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
EA591BX-8 約102mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-9 約127mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top