品番 : EA591BX-2
品名 : 約19mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
耐久性の良い真鍮製
仕様
〈セット内容〉 | アルファベッド(A-Z):26枚、 数字(1~0):10枚、 コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、 ピリオド:2枚、 スペース大:2枚、スペース小:1枚 (合計:45枚) |
材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
文字サイズ | 約19.1mm | プレートサイズ | 57(H)×25(W)mm ※ (例:アルファベット【A】) ※文字によってプレート幅(W)は異なります。 |
インクはEA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)をご使用下さい。 | |||
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。 | |||
読みやすい字体 | |||
耐久性の良い真鍮製 | |||
刷毛やローラーを使いインクの使用することも、スプレーインクを使用することもできます。 | |||
使用後はペイント用溶剤で洗えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/15 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1560ページ |
代替品
|
|
|
拡大