品番 : EA591BX-3
品名 : 約25mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
耐久性の良い真鍮製
仕様
| 〈セット内容〉 | アルファベッド(A-Z):26枚、 数字(1~0):10枚、 コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、 ピリオド:2枚、 スペース大:2枚、スペース小:1枚 (合計:45枚) |
材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 約25.4mm | プレートサイズ | 63(H)×31(W)mm ※ (例:アルファベット【A】) ※文字によってプレート幅(W)は異なります。 |
| インクはEA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)をご使用下さい。 | |||
| 1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。 | |||
| 読みやすい字体 | |||
| 耐久性の良い真鍮製 | |||
| 刷毛やローラーを使いインクの使用することも、スプレーインクを使用することもできます。 | |||
| 使用後はペイント用溶剤で洗えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/03/19 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
