品番 : EA591HB-65
品名 : φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製)
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | Fe #23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ0.65mm | 撚り数 | 3本 |
| 長さ | 約125m | 材質 | 鉄 |
| 重量(g) | 1000 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HB-30 φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-35 φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-65 φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-65A φ0.63mm x1000g 封印線(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA591HB-35です

