品番 : EA591HB-35
品名 : φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製)
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | Fe #28 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ0.35mm | 撚り数 | 3本 |
| 長さ | 約440m | 材質 | 鉄 |
| 重量(g) | 1000 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HB-30 φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-35 φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-40 φ0.40mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-65 φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製) |
| EA591HB-65A φ0.63mm x1000g 封印線(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
