品番 : EA591HB-40
品名 : φ0.40mm x1000g 封印線(鉄製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | Fe #27 |
---|---|---|---|
サイズ | φ0.4mm | 撚り数 | 3本 |
長さ | 約340m | 材質 | 鉄 |
重量(g) | 1000 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2400ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA591HB-30 φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-35 φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-40 φ0.40mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-50 φ0.50mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-65 φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA591HB-35です