品番 : EA591HB-50
品名 : φ0.50mm x1000g 封印線(鉄製)
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | Fe #25 |
---|---|---|---|
サイズ | φ0.5mm | 撚り数 | 3本 |
材質 | 鉄 | 重量(g) | 1000 |
長さ | 約210m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/25 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2444ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA591HB-30 φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-35 φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-40 φ0.40mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-50 φ0.50mm x1000g 封印線(鉄製) |
EA591HB-65 φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製) |
拡大
※画像はEA591HB-35です