詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HB-30

品名 : φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製)

仕様

メーカー 三光金属 型番 Fe #30
サイズ φ0.3mm 撚り数 5本
長さ 約260m 材質 鉄
重量(g) 1000
追加説明
カタログ価格

9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2338ページ
バリエーション一覧
EA591HB-30 φ0.30mm x1000g 封印線(鉄製)
EA591HB-35 φ0.35mm x1000g 封印線(鉄製)
EA591HB-40 φ0.40mm x1000g 封印線(鉄製)
EA591HB-65 φ0.65mm x1000g 封印線(鉄製)
EA591HB-65A φ0.63mm x1000g 封印線(鉄製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA591HB-35です
  • ※画像はEA591HB-35です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top