品番 : EA591HG-43A
品名 : 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
仕様
材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 38 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 4.8 | 色 | 赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/06/17 00:03現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 2443ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA591/EA591HG-43A/EA591HG-43A_IMG_WEB_OUT(02).jpg)