詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HG-44A

品名 : 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます

仕様

材質 アルミ(厚さ1mm) サイズ(mm) 51
穴径(mm) 4.8
追加説明
カタログ価格

4,210 (税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/28 22:07現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA591HG-41A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
EA591HG-42A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
EA591HG-43A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
EA591HG-44A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
EA591HG-45A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
EA591HG-51A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
EA591HG-52A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
EA591HG-53A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
EA591HG-54A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
EA591HG-55A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
EA591HG-61A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
EA591HG-62A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
EA591HG-63A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
EA591HG-64A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
EA591HG-65A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
EA591HG-71A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
EA591HG-72A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
EA591HG-73A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
EA591HG-74A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
EA591HG-75A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
EA591HG-81A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
EA591HG-82A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
EA591HG-83A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
EA591HG-84A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
EA591HG-85A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top