品番 : EA591HG-73A
品名 : 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 38 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 色 | 緑 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/23 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
