品番 : EA591HT-1
品名 : 1.6mm 英字・数字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
| 仕様 | 英字(A~Z・&):27本組、 数字(0~9):9本組(※6と9は共用です) |
材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 1.6mm | 全長 | 64mm |
| 付属品 | スチールケース | シャンクサイズ | 7.9mm |
| 総重量(kg) | 1.35 | 硬度 | HRC55/60 |
| ケースサイズ | 85×232×48mm | ||
| 焼入れした軸は頑丈で安全です。 | |||
| 親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
| 小さい文字のサイズはスチールケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HT-1 1.6mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HT-2 2.4mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HT-3 3.2mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HT-4 4.0mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HT-5 4.8mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HT-6 6.4mm 英字・数字 刻印セット |
ウェブカタログ画像
拡大
