品番 : EA591HT-3
品名 : 3.2mm 英字・数字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
仕様 | 英字(A~Z・&):27本組、 数字(0~9):9本組(※6と9は共用です) |
材質 | スチール |
---|---|---|---|
文字サイズ | 3.2mm | 全長 | 64mm |
付属品 | スチールケース | シャンクサイズ | 7.9mm |
総重量(kg) | 2 | 硬度 | HRC55/60 |
ケースサイズ | 85×232×48mm | ||
焼入れした軸は頑丈で安全です。 | |||
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
小さい文字のサイズはスチールケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA591HT-1 1.6mm 英字・数字 刻印セット |
EA591HT-2 2.4mm 英字・数字 刻印セット |
EA591HT-3 3.2mm 英字・数字 刻印セット |
EA591HT-4 4.0mm 英字・数字 刻印セット |
EA591HT-5 4.8mm 英字・数字 刻印セット |
EA591HT-6 6.4mm 英字・数字 刻印セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)