詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HT-4

品名 : 4.0mm 英字・数字 刻印セット

シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります

仕様

仕様 英字(A~Z・&):27本組、
数字(0~9):9本組(※6と9は共用です)
材質 スチール
文字サイズ 4.0mm 全長 70mm
付属品 スチールケース シャンクサイズ 9.5mm
総重量(kg) 2.25 硬度 HRC55/60
ケースサイズ 85×232×48mm
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
小さい文字のサイズはスチールケース付
追加説明
カタログ価格

42,500 (税抜)/ 46,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/02 18:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA591HT-1 1.6mm 英字・数字 刻印セット
EA591HT-2 2.4mm 英字・数字 刻印セット
EA591HT-3 3.2mm 英字・数字 刻印セット
EA591HT-4 4.0mm 英字・数字 刻印セット
EA591HT-5 4.8mm 英字・数字 刻印セット
EA591HT-6 6.4mm 英字・数字 刻印セット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top