品番 : EA591RA-18
品名 : #18/P 1.41mm ローレット(平目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 仕様 | 平目 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
| 厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
| 重量 | 13g | 番手 | No.18 |
| ピッチ | 1.41 | 円周の山数 | 42 |
| モジュール | 0.45 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RA-18 #18/P 1.41mm ローレット(平目) |
| EA591RA-36 #36/P 0.70mm ローレット(平目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
ウェブカタログ画像
拡大

