詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RC-36

品名 : #36/P 0.70mm ローレット(左斜め目)

仕様

メーカー 東洋工具 仕様 L目
番手 No.36 ピッチ 0.70
外径 19mm 厚み 6.4mm
穴径 4.8mm 円周の山数 84
モジュール 0.23 材質 SKS_2(熱処理、研磨仕上)
重量 13g
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA591RC-14 #14/P 1.81mm ローレット(左斜め目)
EA591RC-20 #20/P 1.27mm ローレット(左斜め目)
EA591RC-36 #36/P 0.70mm ローレット(左斜め目)
EA591RC-50 #50/P 0.50mm ローレット(左斜め目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top