品番 : EA591RC-50
品名 : #50/P 0.50mm ローレット(左斜め目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 仕様 | L目 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
| 厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
| 重量 | 13g | 番手 | No.50 |
| ピッチ | 0.50 | 円周の山数 | 117 |
| モジュール | 0.162 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RC-14 #14/P 1.81mm ローレット(左斜め目) |
| EA591RC-20 #20/P 1.27mm ローレット(左斜め目) |
| EA591RC-36 #36/P 0.70mm ローレット(左斜め目) |
| EA591RC-50 #50/P 0.50mm ローレット(左斜め目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
