品番 : EA595AK-111
品名 : 125mm/ R1 逆作用ピンセット(ステンレス製)
仕様
型番 | R1 | ||
---|---|---|---|
逆作用ピンセット | |||
先端 | 直・鋭 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
先端幅 | 0.3mm | 全長 | 125mm |
本体幅 | 10mm | 本体厚み | 2mm |
最大開口幅 | 12mm | 重量(g) | 18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0687ページ |