品番 : EA595AK-112
品名 : 120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | R3 | ||
|---|---|---|---|
| 逆作用ピンセット | |||
| 先端 | 直・鋭 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 先端幅 | 0.4mm | 全長 | 120mm |
| 本体幅 | 10mm | 本体厚み | 1.4mm |
| 最大開口幅 | 12mm | 重量(g) | 20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/05/21 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
