詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-114

品名 : 110mm/R5A 逆作用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 R5A
逆作用ピンセット
先端 直・鋭 材質 ステンレス(SUS304)
先端幅 0.3mm 全長 110mm
本体幅 10mm 本体厚み 1.4mm
最大開口幅 12mm 重量(g) 13
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/03/22 01:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0676ページ
バリエーション一覧
EA595AK-111 125mm/ R1 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-112 120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-113 115mm/ R5 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-114 110mm/R5A 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-115 115mm/ R7 逆作用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 逆作用ピンセット。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 先端形状:直・鋭

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top