品番 : EA595AM-2
品名 : 118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製)
仕様
| 型番 | P2AB | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 118mm | 材質 | デルリン500 (アセタール樹脂) |
| 先端形状 | 曲・細 | 先端幅 | 2.0mm |
| ハンドル幅 | 11mm | ハンドル厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/08/17 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
