詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AM-6

品名 : 118mm/P35 精密用ピンセット(デルリン製)

仕様

型番 P35
耐熱温度:240℃
全長:118mm
材質:デルリン500 (アセタール樹脂)
切断能力(mm):先端形状:直・平
先端幅:3.0mm
ハンドル幅 11mm ハンドル厚み 1.5mm
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 147

(2026/09/09 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0677ページ
バリエーション一覧
EA595AM-1 118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-2 118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-3 118mm/P3C 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-4 118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-5 118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-6 118mm/P35 精密用ピンセット(デルリン製)
EA595AM-7 118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top