品番 : EA595AM-4
品名 : 118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
仕様
| 型番 | P6A | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 118mm | 材質 | デルリン500 (アセタール樹脂) |
| 形状 | 曲・鋭 | 幅 | 0.6mm |
| ハンドル幅 | 11mm | ハンドル厚み | 1.7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/07/05 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
