品番 : EA595BE-1
品名 : 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
仕様
| 型番 | 00 | 材質 | 非磁性スチール |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・細 | サイズ | 先端幅:1.0mm 全長:120mm |
| 非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
