詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595BE-4

品名 : 115mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。

仕様

型番 2 材質 非磁性スチール
形状 直・鋭 サイズ 先端幅:0.2mm
全長:115mm
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
追加説明
カタログ価格

8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0671ページ
バリエーション一覧
EA595BE-1 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-2 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-3 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-4 115mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-5 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-7 110mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-8 110mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-10 110mm 精密用ピンセット(先曲/非磁性スチール製
EA595BE-12 130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-13 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
EA595BE-14 140mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top