品番 : EA595BE-5
品名 : 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
仕様
| 型番 | 3 | 材質 | 非磁性スチール |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・鋭 | サイズ | 先端幅:0.3mm 全長:120mm |
| 非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
