品番 : EA595GM-11
品名 : 0.17x0.10x 90mm 精密用ピンセット(非磁性合金
仕様
| 型番 | 0C90 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚(mm) | 0.17×0.1 | 全長(mm) | 90 |
| 材質 | ANTIMAGN(非磁性合金) | ||
| ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。 | |||
| ジュネーブ型、短い先端。 | |||
| エレクトロニクス&インダストリー用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

