詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GM-2

品名 : 0.20x0.12x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金

仕様

型番 1 形状 直・鋭
先端幅×厚(mm) 0.2×0.12 全長(mm) 120
材質 ANTIMAGN(非磁性合金)
ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。
強く鋭い先端
エポキシカバー付き
エレクトロニクス用
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0675ページ
バリエーション一覧
EA595GM-1 0.17x0.10x 90mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-2 0.20x0.12x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-5 0.20x0.12x140mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-6 0.34x0.14x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GM-11 0.17x0.10x 90mm 精密用ピンセット(非磁性合金
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top