品番 : EA595GM-5
品名 : 0.20x0.12x140mm 精密用ピンセット(非磁性合金
仕様
| 型番 | SS14 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚(mm) | 0.2×0.12 | 全長(mm) | 140 |
| 材質 | ANTIMAGN(非磁性合金) | ||
| ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。 | |||
| ロングタイプ | |||
| 超精密 | |||
| 細い先端 | |||
| エポキシカバー付き | |||
| エレクトロニクス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
