品番 : EA595LC-2
品名 : 125mm ロックピンセット(曲/ステレンス製)
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | PH-02 |
---|---|---|---|
用途 | 電子部品の組み立て、はんだ付けなどの精密クランプ作業に 自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用可能 |
先端 | 曲 |
全長 | 125mm | 重量 | 25g |
材質 | ステンレス | ||
先端ギザ付 | |||
3段階のロック機構付 | |||
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0706ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595LC-1 125mm ロックピンセット(直/ステレンス製) |
EA595LC-2 125mm ロックピンセット(曲/ステレンス製) |
EA595LC-3 150mm ロックピンセット(直/ステレンス製) |
EA595LC-4 150mm ロックピンセット(曲/ステレンス製) |
拡大