詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595LC-3

品名 : 150mm ロックピンセット(直/ステレンス製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 PH-03
用途 電子部品の組み立て、はんだ付けなどの精密クランプ作業に
自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用可能
先端
全長 150mm 重量 40g
材質 ステンレス
先端ギザ付
3段階のロック機構付
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/03/21 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0681ページ

代替品

EA595LA-22
バリエーション一覧
EA595LC-1 125mm ロックピンセット(直/ステレンス製)
EA595LC-2 125mm ロックピンセット(曲/ステレンス製)
EA595LC-3 150mm ロックピンセット(直/ステレンス製)
EA595LC-4 150mm ロックピンセット(曲/ステレンス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top