品番 : EA595LC-4
品名 : 150mm ロックピンセット(曲/ステレンス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PH-04 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電子部品の組み立て、はんだ付けなどの精密クランプ作業に 自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用可能 |
先端 | 曲 |
| 全長 | 150mm | 重量 | 40g |
| 材質 | ステンレス | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 3段階のロック機構付 | |||
| ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/26 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595LC-1 125mm ロックピンセット(直/ステレンス製) |
| EA595LC-2 125mm ロックピンセット(曲/ステレンス製) |
| EA595LC-3 150mm ロックピンセット(直/ステレンス製) |
| EA595LC-4 150mm ロックピンセット(曲/ステレンス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

