詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH-1

品名 : 5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MW-6015
商品名 Jetライン テープサイズ φ5.7mm×15m
リードヘッド径 先端:φ9mm
末端:φ9mm
使用荷重 2.9kN(295kgf)
破断荷重 6.4kN(650kgf) 材質 ポリエステル
直線やカーブも難なくクリア!
スチール製リードヘッド付き
細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
ガイドワイヤー付きリードヘッドで曲線もラクラク
樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易
破断荷重は6.4kN(使用安全耐荷重2.9kN)キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい
鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/17 23:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0236ページ

代替品

EA597BH-1A
  • 品番

    EA597BH-1A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA597BH-1 5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-2 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-3 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-22 6.2mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-23 6.2mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
ウェブカタログ画像
  • φ2.6mm:3本\nEA597BH-3\n

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top