品番 : EA597BH-3
品名 : 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-6050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Jetライン | テープサイズ | φ5.7mm×50m |
| リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
使用荷重 | 2.9kN(295kgf) |
| 破断荷重 | 6.4kN(650kgf) | 材質 | ポリエステル |
| 直線やカーブも難なくクリア! | |||
| スチール製リードヘッド付き | |||
| 細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3 | |||
| カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ | |||
| ガイドワイヤー付きリードヘッドで曲線もラクラク | |||
| 樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。 | |||
| 破断荷重は6.4kN(使用安全耐荷重2.9kN)キズ、衝撃に強く折損や破断しにくいです。 | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|

