品番 : EA597BH-23
品名 : 6.2mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-7050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Jetラインタイガー | テープサイズ | φ6.2mm×50m |
| リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
使用荷重 | 3.4kN(346kgf) |
| 破断荷重 | 7.4kN(750kgf) | 材質 | ポリエステル |
| 腰が強く、通線作業の定番品! | |||
| カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ | |||
| 細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3 | |||
| ガイドワイヤー付きリードヘッドで曲線もラクラク | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| スチール製リードヘッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
