品番 : EA597BH-27
品名 : 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-315S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スネークラインS | リードヘッド径 | 先端:φ4.5mm 末端:φ6.0mm |
| テープサイズ | φ3mm×5m φ4.5mm×10m (2本組) |
使用荷重 | 686N(70kgf)(リードヘッド部) |
| 重量 | 254g | 材質 | ガイドワイヤー:ステンレス テープ:ポリエステル |
| 究極のよび線! | |||
| 狭所や追加配線に最適なセット | |||
| φ3mm線で案内しφ4.5mm線で押し込みます | |||
| 摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。 | |||
| 蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。 | |||
| キズ、衝撃に強く、破断しにくい | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| <注意> ・よび線以外の用途には使用しないでください。 ・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。 ・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。 ・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-27 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ |
| EA597BH-30 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

