品番 : EA597BH-30
品名 : 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-340S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スネークラインS | テープサイズ | φ3mm×10m φ4.5mm×30m |
| リードヘッド径 | 先端:φ4.5mm 末端:φ6mm |
リードヘッド穴径 | 先端:φ2.5mm 末端:φ4.5mm |
| 使用荷重 | 686N(70kgf)(リードヘッド部) | 重量 | 690g |
| 材質 | ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル | カラー | グリーン+オレンジ |
| 狭い隙間や追加配線に最適 | |||
| φ3mm線(グリーン)で案内し、φ4.5mm線(オレンジ)で押し込みます。 | |||
| 摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。 | |||
| 蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。 | |||
| キズ、衝撃に強く、破断しにくい。 | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-27 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ |
| EA597BH-30 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ |

