品番 : EA597G-65
品名 : 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4837L |
---|---|---|---|
商品名 | ケーブルキャッチャー | 用途 | 天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に |
仕様 | LEDライト付 | 伸長時 | 7m(16段) |
収納時 | 63cm | サオ最大径 | φ42.0mm |
フック開口幅 | 20mm | 電源 | LR44×3個(テスト電池付属) |
連続使用電池寿命 | 15時間 | LEDライト部寿命 | 10万時間 |
重量 | 1060g | 材質 | 柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム |
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に! | |||
天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。 | |||
先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 | |||
先端に高輝度白色LED付き。非常に明るく長寿命、低消費電力 | |||
尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止) | |||
<使用上の注意> ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。 ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。 ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/22 09:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0238ページ |